- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ビット t25のおすすめ人気ランキング
ビット t25のおすすめ人気ランキング
2026/01/21更新958件の「ビット t25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクス ビット t25」、「タンパープルーフ・トルクスビット」、「タンパープルーフ ドライバー」などの商品も取り扱っております。
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状
トルクス
両頭機能
片頭
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
長さ(mm)
溝まで9.5
先端形状
トルクス
呼称
J
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状
トルクス
呼称
V
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)
5
先端形状
トルクス
呼称
N
シャンク径(mm)
5
適合メーカー
ベッセル、HIOS、DELVO
差込口形状
六角
両頭機能
片頭
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。
耐久性抜群の長寿命タイプです。
いじり止めネジにも対応です。
JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ネジとのかん合は抜群です。
全長(mm)
65
材質
オリジナル特殊合金
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
溝長(mm)
8
全長(mm)
25.4
先端形状
トルクス
呼称
A4
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
65
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
TORXネジ専用のビット。
トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)
65
先端形状
トルクス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
差込角対辺(mm)
6.3
両頭機能
片頭
先端形状
トルクス
本数
1
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状
トルクス
呼称
J
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)
8
先端形状
トルクス
呼称
V5
本数
10
両頭機能
片頭
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
アセテート樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)
9.5
セット内容
T20・25・27・30・40・45・50・55
材質
ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)
210(ホルダー)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
T型トルクスビットスタンダードタイプ
両頭機能
片頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
トルクスネジ用。
用途自動車業界/トルクスネジ用。
先端形状
トルクス
本数
10
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称
A16
差込深さ(mm)
13
本数
10
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)
50
長さ(mm)
(ボール溝中心から後端まで)9
種類
段付
軸長(mm)
24
先端形状
トルクスプラス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.3
両頭機能
片頭
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)
5
先端形状
トルクス
呼称
N
本数
10
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり